{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 48,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 50,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 20 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 22 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Herstellernummer | 41083032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 30X32mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 59.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 40.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 10 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 300 mm | 297 mm |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | 32 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 22 mm | 20,5 mm |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 48,5 mm | 50,4 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 50,5 mm | 52,4 mm |