Schlagringschlüssel, gerade 32 mm

Artikel-Nr.: 619161 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 32 mm
Norm DIN 7444
Schlüssellänge L 195 mm
Ring-⌀ D 51 mm
Ringhöhe h 17 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619161 32
EAN / GTIN 4062406097554
Herstellernummer 619161 32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärktem Schlagende.

Norm:

DIN 7444

Werkstoff:

Chrom Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb