Schlagringschlüssel, gesichert 65 mm

Artikel-Nr.: 619050 65
Rabatt
263.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 65 mm
Schlüssellänge L 300 mm
Ring-⌀ D 93 mm
Ringhöhe h 41 mm
Gewicht 2.720 g
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619050 65
Herstellernummer 51BS.65

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärkten Schlagenden. Das patentierte Verriegelungssystem hält den Schlüssel auf der Mutter. Dadurch muss der Schlüssel während dem Schlagen nicht gehalten werden, was die Verletzungsgefahr minimiert und für eine maximale Sicherheit sorgt. Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel. Einhakloch für Arbeiten in der Höhe.

Werkstoff:

Schlagzäher Stahl, schwarz phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb