Aufsteckrohr, Länge: 460mm

Artikel-Nr.: 618610 460
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schlüsselweite 24 mm - 30 mm
Länge 460 mm
Rohr-⌀ innen 19 mm
Rohr-⌀ außen 25 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Herstellernummer 618610 460

Beschreibung

Ausführung:

Verchromt.

Verwendung:

Für schwere Ringschlüssel Nr.618500 / 618510.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb