Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr) 27 mm

Artikel-Nr.: 618500 27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 27 mm
    Schlüssellänge 190 mm
    Ring-⌀ D 41 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 618500 27
    EAN / GTIN 4010886603390
    Herstellernummer 8561 / 440 C 27

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedete, schwere Ausführung, ca. 80° gekröpft. Gefederter Arretierstift für Aufsteckrohr Nr.618600 / 618610.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr)  27 mm

    Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr) 27 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    3 Stück sofort lieferbar
    CHF  31.55
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  26.05
    Oberfläche verchromt verchromt
    Ring-⌀ D 41 40
    Schlüssellänge 190 190
    Schlüsselweite 27 27
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb