Einringschlüssel vollisoliert 10 mm

Artikel-Nr.: 618203 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Schlüssellänge 170 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618203 10
EAN / GTIN 4067263040408

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb