{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 290 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 35 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 38,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 11 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021406 | |
Herstellernummer | 41052427 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade 24X27 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 25.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Ringstellung | 0 Grad | 0 Grad |
Schlüssellänge L | 290 mm | 258 mm |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 38,5 mm | 38,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |