{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 31 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 20X22 | |
Herstellernummer | 615700 20X22 |