{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 302 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9,2 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,5 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Herstellernummer | 614900 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 21 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 10.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 15.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Oberfläche | verchromt | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 302 mm | 280 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm |