Adapter-Satz für Ratschenringschlüssel 4

Artikel-Nr.: 614852 4
Rabatt
39.55 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SW 10 mm; 13 mm; 19 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Antriebs-Sechskant D 6,3 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Vierkantadapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614852 4
EAN / GTIN 4062406128395
Herstellernummer 614852 4

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Schaft mit gefederter Kugel bzw. Druckstück zur Fixierung im Ringschlüssel.
Gr. 1–3: Außen-Vierkant nach DIN 3120 mit Auswerfer zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.
Gr. 4: Innensechskant nach DIN 3126 D 6,3 zur Aufnahme von Bits.

Vorteil:

Durch den Adapter wird ein Ratschen-Ringschlüssel mit SW 10, 13 bzw. 19 mm zur Ratsche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Adapter Nr. 614850: Gr. 1; 2; 3; 4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb