Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“ 9-15

Artikel-Nr.: 614848 9-15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 9 mm
    Schlüsselweite 2 11 mm
    Schlüsselweite 3 14 mm
    Schlüsselweite 4 15 mm
    ganze Länge L 180 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 23 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 30 mm
    maximale Ringhöhe h1 14 mm
    maximale Ringhöhe h2 16 mm
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ratsche umschaltbar ja
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614848 9-15
    EAN / GTIN 4045197727084
    Herstellernummer 614848 9-15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren − umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
    Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb