Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 8X9mm

Artikel-Nr.: 614845 8X9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 8 mm
Schlüsselweite 2 9 mm
ganze Länge L 128 mm
maximaler Ring-⌀ D1 18,2 mm
maximaler Ring-⌀ D2 21,5 mm
maximale Ringhöhe h1 7,4 mm
maximale Ringhöhe h2 7,4 mm
Zähnezahl 5
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875
Herstellernummer 614845 8X9

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb