Doppel-Ratschenringschlüssel 10X12 mm

Artikel-Nr.: 614843 10X12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 10 mm
    Schlüsselweite 2 12 mm
    ganze Länge L 197 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 21,5 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 24 mm
    maximale Ringhöhe h1 16 mm
    maximale Ringhöhe h2 18 mm
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ring gekröpft ja
    Ratsche umschaltbar nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614843 10X12
    EAN / GTIN 4045197879431
    Herstellernummer 614843 10X12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb