{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 20 mm | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 20 | |
EAN / GTIN | 4062406220716 | |
Herstellernummer | 614600 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 14.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | 9 mm |
Schlüssellänge L | 280 mm | 290 mm |
Schlüsselweite | 20 mm | 20 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |