Ring-Maulschlüssel SW 29

Artikel-Nr.: 613500 29
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613500 29
EAN / GTIN 4018754018949
Herstellernummer 40082929

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.
Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-drive Profil. (Gr. 3,2 - 5 mit 6-kant).
Hinweis: AS-drive - das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil - für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-drive -Zeichen.Vorteile:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. - Die Schrauben werden geschont. - Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. - Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.
  • Merkmal:

    Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Ringseitig AS-Drive: true
    Ringstellung: 15
    Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche
    maximale Maulhöhe h1: 8,9 mm
    Schlüssellänge L: 330 mm
    Schlüsselweite: 29 mm
    Schlüsselweiten-Maße: metrisch
    maximale Ringhöhe h2 max: 16 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb