{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 175 mm | |
Kopfstärke hmax | 13 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613333 18 | |
EAN / GTIN | 4067263787785 | |
Herstellernummer | 613333 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 18 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 1.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Schlüssellänge L | 175 mm | 175 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Kopfstärke hmax | 13 mm | 6,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |