{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 215 mm | |
Kopfstärke hmax | 15 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613330 24 | |
EAN / GTIN | 2050001014504 | |
Herstellernummer | 50400 0240 029 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 24 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
24.20 CHF
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
109 Stück sofort lieferbar
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 19.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüssellänge L | 215 mm | 230 mm | 230 mm |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | |
Kopfstärke hmax | 15 mm | 9,5 mm | 13,4 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |