{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Länge L | 44,5 mm | |
Kopfbreite b | 41 mm | |
Kopfstärke h | 6,3 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Form, Abtrieb | Maulform | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 612900 22 | |
EAN / GTIN | 4018754003587 | |
Herstellernummer | 02200022 |