Klauenschlüssel 24 mm

Artikel-Nr.: 612800 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 24 mm
    Schlüssellänge L 250 mm
    Kopfstärke h 9 mm
    Bohrungs-⌀ 14,5 mm
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612800 24
    EAN / GTIN 4024089009934
    Herstellernummer 00380002480

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

    Verwendung:

    Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Hinweis:

    Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600621800.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb