Klein-Doppelmaulschlüssel 9 mm

Artikel-Nr.: 612205 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 9 mm
    Schlüssellänge L 120 mm
    maximale Maulbreite b1 22,5 mm
    maximale Maulhöhe h 5 mm
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 75 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche über Nickel verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612205 9
    EAN / GTIN 4062406260507
    Herstellernummer 612205 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

    Werkstoff:

    Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb