{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 120 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 16 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 18 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 6X7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
3,85 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
2,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
171 Stück sofort lieferbar
2,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 4 | 4 | 4 |
Schlüssellänge L | 120 | 122 | 122 |
Schlüsselweite 2 | 7 | 7 | 7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |