Doppelmaulschlüssel 18X19 mm

Artikel-Nr.: 610100 18X19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 18 mm
    Schlüsselweite 2 19 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Schlüssellänge L 220 mm
    maximale Maulbreite b1 40 mm
    maximale Maulbreite b2 43 mm
    maximale Maulhöhe h 7 mm
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 15 Grad
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    funkenfrei nein
    beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 610100 18X19
    EAN / GTIN 4018754017904
    Herstellernummer 40031819

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelmaulschlüssel  18X19 mm

    Doppelmaulschlüssel 18X19 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    7 Stück sofort lieferbar
    CHF  11.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.25
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    36 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    41 Stück sofort lieferbar
    CHF  7.25
    Maulstellung 1 15 15 15 15
    maximale Maulbreite b1 40 40 40 40
    maximale Maulhöhe h 7 7 7 7
    Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Schlüssellänge L 220 220 220 220
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb