Schärfstein für CBN- und Diamant-Schleifscheiben, Kornart und Körnung: EK240

Artikel-Nr.: 599840 EK240
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kornart und Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Edelkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Spezifikation A240V
Länge 200 mm
Breite 50 mm
Höhe 25 mm
für Schleifscheiben in Körnung 46 − 126 µm
Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Herstellernummer 464290

Beschreibung

Ausführung:

Aufrau- bzw. Schärfsteine unterschiedlicher Abmessung aus homogenem Gefüge.
Edelkorund-Schärfstein in keramischer Bindung (Standardanwendung).

Verwendung:

  • Schärfen (Wiederherstellung des Kornüberstandes) von Diamant- und CBN-Schleifscheiben nach dem Abrichten oder während des Schleifprozesses. Die Bindung wird zurückgesetzt, Diamant- und CBN-Schleifkörper werden wieder schnittig.
  • Der Einsatz erfolgt handgeführt oder stationär auf Schleifmaschinen im Einstechverfahren.
  • Nassschliff wird empfohlen.

Hinweis:

Schärfsteine möglichst nass lagern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb