Schärfstein für CBN- und Diamant-Schleifscheiben EK240

Artikel-Nr.: 599820 EK240
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kornart und Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Edelkorund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 240
    Spezifikation A240V
    Länge 200 mm
    Breite 25 mm
    Höhe 13 mm
    für Schleifscheiben in Körnung 46 − 126 µm
    Produktart Schärfstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 599820 EK240
    EAN / GTIN 9003179327801
    Herstellernummer 932780

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aufrau- bzw. Schärfsteine unterschiedlicher Abmessung aus homogenem Gefüge.
    Edelkorund-Schärfstein in keramischer Bindung (Standardanwendung).

    Verwendung:

    • Schärfen (Wiederherstellung des Kornüberstandes) von Diamant- und CBN-Schleifscheiben nach dem Abrichten oder während des Schleifprozesses. Die Bindung wird zurückgesetzt, Diamant- und CBN-Schleifkörper werden wieder schnittig.
    • Der Einsatz erfolgt handgeführt oder stationär auf Schleifmaschinen im Einstechverfahren.
    • Nassschliff wird empfohlen.

    Hinweis:

    Schärfsteine möglichst nass lagern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb