Abrichtscheibe für Abrichtgerät AV500 SC70

Artikel-Nr.: 599650 SC70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 70
Spezifikation 1C70M5V15
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 12,7 mm
für Schleifscheiben in Körnung 181-91 µm
für Schleifscheibenabmessung ⌀ ≥200; Breite ≥20 mm
Produktart Abrichtscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Herstellernummer 7035

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid schwarz.

Verwendung:

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben.
Nachfolgend Schärfen mit einem Aufraustein; trocken anwenden.

Passend für:

Abrichtgerät AV500 Nr. 599600.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb