Schleifscheiben-Abrichtstein

Artikel-Nr.: 599400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Länge 200 mm
    Breite 50 mm
    Höhe 25 mm
    Produktart Abrichtstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 599400
    EAN / GTIN 9003170293822
    Herstellernummer 29382

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rechteckiger, grobkörniger Block (SiC24).

    Verwendung:

    Für Schleifscheiben, aber auch zum Grobschleifen von Stahl, Granit, Marmor und Kunststein.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb