Diamant-Topf-Schleifscheibe STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Artikel-Nr.: 597952 D64
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11V9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D64
Spezifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
Form 11V9
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 30 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 3 mm
Schleifbelag Höhe X 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597952 D64
EAN / GTIN 9003172004563
Herstellernummer 34039198

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Topfschleifscheiben mit Diamant-Belag in Metallbindung mit erhöhter Festigkeit und optimiertem Einbindevermögen des Diamantkorns. Die durch die optimale Korn-Bindungskombination erreichte Reduzierung der Schnittkräfte ermöglicht höchste Schleifleistung und Vorschubgeschwindigkeiten. Höchste Kantenstabilität verbessert die Profilgenauigkeit auch bei hohen Vorschüben und verlängert die Abrichtintervalle bei konstanten Oberflächenergebnissen. Spezifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Verwendung:

Hochleistungsschleifen (Nutenschleifen) von rotierenden VHM-Schneidwerkzeugen. Für den Nassschliff mit Öl (empfohlen) oder Emulsion/Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb