Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm) D126

Artikel-Nr.: 597750 D126
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 12A2F

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Spezifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 12A2F
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 23 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 5 mm
Schleifbelag Höhe X 4 mm
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597750 D126
EAN / GTIN 9003171029024
Herstellernummer 102902

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb