{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Spezifikation | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Form | 12V9 | |
Scheiben-⌀ D | 75 mm | |
Scheibenbreite T | 20 mm | |
Schleifbelag Breite W Stirnseite | 2 mm | |
Schleifbelag Höhe X | 6 mm | |
Produktart | Topf-Schleifscheibe |
Artikelnummer | 597610 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176963248 | |
Herstellernummer | 696324 |