{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D181 | |
Spezifikation | D181C75B DIAGO W-Carbide | |
Form | 11V9 | |
Scheiben-⌀ D | 100 mm | |
Scheibenbreite T | 35 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 20 mm | |
Schleifbelag Breite W Stirnseite | 2 mm | |
Schleifbelag Höhe X | 10 mm | |
Produktart | Topf-Schleifscheibe |
Artikelnummer | 597520 D181 | |
EAN / GTIN | 9003176765897 | |
Herstellernummer | 676589 |