Schleifbockscheibe D×T×H (mm) SC46

Artikel-Nr.: 596400 SC46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Schleifbock
    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 46
    Feinheitsgrad mittel
    Spezifikation Siliciumcarbid grün, Härtegrad H
    Reduzierring Innen-⌀ 32 mm
    Form 1
    Scheiben-⌀ D 200 mm
    Scheibenbreite T 25 mm
    Bohrungs-⌀ H 51 mm
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Herstellernummer 34287490

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

    Verwendung:

    Für Aluminium und NE-Metalle.

    Spezifikation:

    Siliciumcarbid grün, Härtegrad H.

    Lieferumfang:

    Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

    Hinweis:

    Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb