Schleifbockscheibe D×T×H (mm) EK60

Artikel-Nr.: 596220 EK60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Schleifbock
Schleifmittel Edelkorund weiß
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Feinheitsgrad mittel
Spezifikation Edelkorund weiß, Härtegrad M
Reduzierring Innen-⌀ 32 mm
Form 1
Scheiben-⌀ D 150 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 51 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 596220 EK60
EAN / GTIN 9003178284839
Herstellernummer 828483

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für gehärtete Stähle und HSS.

Spezifikation:

Edelkorund weiß, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb