Schleifbockscheibe D×T×H (mm) NK36

Artikel-Nr.: 596200 NK36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Schleifbock
    Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 36
    Feinheitsgrad grob
    Spezifikation Normalkorund graublau, Härtegrad M
    Reduzierring Innen-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Form 1
    Scheiben-⌀ D 150 mm
    Scheibenbreite T 20 mm
    Bohrungs-⌀ H 32 mm
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 596200 NK36
    EAN / GTIN 9003171475746
    Herstellernummer 147574

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

    Verwendung:

    Für Baustähle und niedriglegierte Stähle sowie Grauguss.

    Spezifikation:

    Normalkorund graublau, Härtegrad M.

    Lieferumfang:

    Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

    Hinweis:

    Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb