Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 595051

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Innenrund
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Innenrund
Schleifmittel Hochleistungs-Spezialkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Scheiben-⌀ D 50 mm
Scheibenbreite T 40 mm
Bohrungs-⌀ H 16 mm
Aussparungs-⌀ P 30 mm
Aussparungstiefe F 1 13 mm
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Herstellernummer 664746

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.

Verwendung:

Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

Spezifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb