VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN D×T×H (mm) B126, 225×15×51, Belagdicke X: 3mm

Artikel-Nr.: 592015 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Belagdicke X (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 1A1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrit
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Spezifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Scheiben-⌀ D 225 mm
Scheibenbreite T 15 mm
Bohrungs-⌀ H 51 mm
Schleifbelag Breite U 15 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 592015 3
Kopieren
EAN / GTIN 9003173021392
Kopieren
Herstellernummer 34448324
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

CBN-Belag zum Hochleistungsschleifen langspanender-, Fe-haltiger Werkstoffe wie z.B. gehärtete, hochlegierte Chromstähle und HSS-Werkstoffe (inklusive pulvermetallurgische Qualitäten) und Nickel-Basis-Legierungen.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können vor dem ersten Schleifen bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Weichstahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb