Strato Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 590560
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Flachschleifen
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation F13A46HH11PV
Form 5
Scheiben-⌀ D 350 mm
Scheibenbreite T 50 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Aussparungs-⌀ P 200 mm
Aussparungstiefe F 1 10 mm
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590560
EAN / GTIN 9003176652975
Herstellernummer 665297

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Speziell behandeltes Edelkorund zur Bearbeitung un- und niedriglegierter, ungehärteter Stähle.
Form 5 mit einseitiger Aussparung.

Verwendung:

Für den Grobschliff (Schruppen).

Spezifikation:

F13A46HH11PV

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb