{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Flachschleifen | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | F13A46HH11PV | |
Form | 7 | |
Scheiben-⌀ D | 300 mm | |
Scheibenbreite T | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 76,2 mm | |
Aussparungs-⌀ P | 155 mm | |
Aussparungstiefe F 1 | 10 mm | |
Aussparungstiefe G 2 | 10 mm | |
Produktart | Flachschleifscheibe |
Artikelnummer | 590420 | |
EAN / GTIN | 9003176645069 | |
Herstellernummer | 664506 |