Lochsäge Bimetall Power Change Plus 105 mm

Artikel-Nr.: 589790 105
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zähne pro Zoll: 4-5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Change Plus
Zähne pro Zoll 4-5
Durchmesser 105 mm
Werkstoffeignung Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz
maximale Schnitttiefe 44 mm
empfohlene Drehzahl Stahl 80 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 40 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 120 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589790 105
EAN / GTIN 3165140950091
Herstellernummer 2608594240

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Bimetall Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. Progressive Verzahnung für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change Plus-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 44 mm.

Verwendung:

Auf stationären und handgeführten Maschinen. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Lochsäge Bimetall Power Change Plus 105 mm

Lochsäge Bimetall Power Change Plus 105 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  36.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  39.35
empfohlene Drehzahl Alu 120 min-1 120 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 40 min-1 40 min-1
empfohlene Drehzahl Stahl 80 min-1 80 min-1
Zähne pro Zoll 4-5 4 / 6
Durchmesser 105 mm 105 mm
Serie Power Change Plus
Produktart Lochsäge Lochsäge

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb