{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lochsägen-⌀ | 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm | |
Anzahl Teile | 23 | |
Anzahl Aufnahmeschäfte | 2 | |
Anzahl Zentrierbohrer | 5 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589730 19-121 | |
EAN / GTIN | 5706915078053 | |
Herstellernummer | 1768559 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsägen-Sortiment, Typ: 19-121 |
|||
Anzahl Aufnahmeschäfte | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Teile | 23 | 23 | 19 |
Anzahl Zentrierbohrer | 5 | 5 | 5 |
Lochsägen-⌀ | 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm | 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm | 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |