Bimetall-Lochsägen-Sortiment 17-83

Artikel-Nr.: 589710 17-83
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589710 17-83
EAN / GTIN 7612908939363

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 20-83:Lochsägen: 20, 25, 65, 70, 83 2x Aufnahmeschaft 6kt
  • 17-83:Lochsägen: 17, 21, 27, 33, 41, 51, 65, 73, 83 2x Aufnahmeschaft SDS

    Ausführung: GARANT-Lochsägensortiment in Kunststoffbox
  • Merkmal:

    Anzahl Aufnahmeschäfte: 2
    Anzahl Teile: 11
    Lochsägen-ø: 17-83

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb