Lochsägen-Zentrierbohrer 6KT

Artikel-Nr.: 589435 6KT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
6,4 mm
Länge 83 mm
Schaft Zylinderschaft
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Herstellernummer LXAH99314PB

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, 6,4×83 mm, geeignet für Holz und mittelstarkes Metall.
Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechseln in Kombination mit dem LENOX SNAP-BACK™ Halter ohne Werkzeug ermöglicht. Ist auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4 Zoll- Schaft. Zentrierbohrer für verschiedene Anwendungen / Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb