Schnellwechsel-Aufnahmeschaft 30

Artikel-Nr.: 589313 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftform 6-kant
    Schlüsselweite Schaft 9,5 mm
    passend für Lochsägen-⌀ 14 mm - 30 mm
    Produktart Aufnahmeschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 589313 30
    EAN / GTIN 885911809283
    Herstellernummer LXAH9938PBM

    Beschreibung

    Ausführung:

    Quick-Change-Aufnahmeschaft für werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge und Zentrierbohrer (Ziehen, Drehen, Einrasten).

    Lieferumfang:

    Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

    Hinweis:

    Zum Spannen auf stationären Maschinen mit anderer Aufnahme als Sechskant Bohrfutter Nr.342220 Gr.16/16 und den entsprechenden Einsteckschaft auswählen.
    Für MK2-Aufnahme z.B. Einsteckschaft Nr.342500 Gr.2/16.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb