Säbelsägeblätter 6108RCT

Artikel-Nr.: 588745 6108RCT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Guss
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 150
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3,1 mm
Blattlänge 152 mm
Bezeichnung 6108RCT
optimiert für Werkstoff INOX; Guss
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 150 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Herstellernummer 2014220

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückte Lazer CT™ Säbelsägeblätter garantieren eine hohe Schnittleistung und Standzeit.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von INOX und Gusseisen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb