Säbelsägeblätter-Set S522BF 5-teilig

Artikel-Nr.: 588700 S522BF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 S522BF
EAN / GTIN 3165140093477
Herstellernummer 2 608 656 011

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Spezialstahl (HCS): Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Werkstoffen wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.HAS : Hochlegierter Werkzeugstahl für den universellen Einsatz von Holz mit Nägeln, Buntmetall und Gipskartons.HSS : Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für härtere Materialien wie Metall, Alu und Buntmetall.HM : Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärktem Kunststoff und Gasbeton.Bi-Metall: Eine flexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS mit widerstandsfähiger Schneide, für Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen.
Hinweis: Für Säbelsägen Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems usw.

Merkmal:

Anzahl Blätter: 5 Blatt
Blattlänge: 100 mm
Bosch Bezeichnung: S522BF
Sägeblattmaterial: BIM
Zahnteilung: 1.8 / 14

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb