Säbelsägeblätter-Set S1542K 5-teilig

Artikel-Nr.: 588700 S1542K
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 S1542K
EAN / GTIN 3165140016087
Herstellernummer 2 608 650 682

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Spezialstahl (HCS): Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Werkstoffen wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.HAS : Hochlegierter Werkzeugstahl für den universellen Einsatz von Holz mit Nägeln, Buntmetall und Gipskartons.HSS : Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für härtere Materialien wie Metall, Alu und Buntmetall.HM : Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärktem Kunststoff und Gasbeton.Bi-Metall: Eine flexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS mit widerstandsfähiger Schneide, für Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen.
Hinweis: Für Säbelsägen Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems usw.

Merkmal:

Anzahl Blätter: 5 Blatt
Blattlänge: 240 mm
Bosch Bezeichnung: S1542K
Sägeblattmaterial: HCS
Zahnteilung: 8.5 / 3

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb