Säbelsägeblätter-Set 1122BF

Artikel-Nr.: 588605 1122BF
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 2.96 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 3-8
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 225 mm
Bezeichnung 1122BF
Eignung _1122BF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 3-8 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588605 1122BF
EAN / GTIN 4067263119210
Herstellernummer 588605 1122BF

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb