Stichsägeblätter-Set T118 5-teilig

Artikel-Nr.: 588500 T118GW
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T118GW
EAN / GTIN 3165140007283

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Spezialstahl (HCS)Kohlenstoffstahl für weichere Werkstoffe (Holz, kunststoffbelegte Holzfaserplatten, Kunststoffe).
  • HSS Hochleistungs-Schnell-Stahl ganz gehärtet für Metall, Aluminium und Buntmetalle.
  • Bi-Metall Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS Schneide und HCS Träger, stark erhöhte Lebensdauer, breiter Anwendungsbereich in Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.
  • HM-bestückt Hartmetall-Zähne für abrasive Materialien (glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Hartholz, Glasbeton und Edelstahl).
  • Bei der Carbide Technology ist die Zahnleiste an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, wodurch das Blatt durch Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton und glasfaserverstärkten Kunststoff schneiden kann.

    Passend für: Für Stichsägen von Bosch, AEG, Metabo, Makita, Festo.
  • Merkmal:

    Sägeblattmaterial: HSS
    Zahnteilung: 0,7 mm
    Blattlänge: 92 mm
    Bosch Bezeichnung: T 118 G
    Anzahl Blätter: 5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb