Stichsägeblätter-Set T118A 100-teilig

Artikel-Nr.: 588500 T118A/100
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T118A/100
EAN / GTIN 3165140067492
Herstellernummer 2 608 631 964

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Für Stichsägen von Bosch, AEG, Metabo, Makita, Festo.
Ausführung:
  • Spezialstahl (HCS) Kohlenstoffstahl für weichere Werkstoffe (Holz, kunststoffbelegte Holzfaserplatten, Kunststoffe).
  • HSS Hochleistungs-Schnell-Stahl ganz gehärtet für Metall, Aluminium und Buntmetalle.
  • Bi-Metall Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS Schneide und HCS Träger, stark erhöhte Lebensdauer, breiter Anwendungsbereich in Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.
  • HM-bestückt Hartmetall-Zähne für abrasive Materialien (glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Hartholz, Glasbeton und Edelstahl).
  • Bei der Carbide Technology ist die Zahnleiste an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, wodurch das Blatt durch Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton und glasfaserverstärkten Kunststoff schneiden kann
  • Merkmal:

    Anzahl Blätter: 100 Blatt
    Blattlänge: 92 mm
    Bosch Bezeichnung: T 118 A
    Sägeblattmaterial: HSS
    Zahnteilung: 1.1-1.5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb