Stichsägeblätter-Set T101BF 25-teilig

Artikel-Nr.: 588500 T101BF/25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T101BF/25
EAN / GTIN 3165140127714
Herstellernummer 2 608 634 988

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Für Stichsägen von Bosch, AEG, Metabo, Makita, Festo.
Ausführung:
  • Spezialstahl (HCS) Kohlenstoffstahl für weichere Werkstoffe (Holz, kunststoffbelegte Holzfaserplatten, Kunststoffe).
  • HSS Hochleistungs-Schnell-Stahl ganz gehärtet für Metall, Aluminium und Buntmetalle.
  • Bi-Metall Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS Schneide und HCS Träger, stark erhöhte Lebensdauer, breiter Anwendungsbereich in Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.
  • HM-bestückt Hartmetall-Zähne für abrasive Materialien (glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Hartholz, Glasbeton und Edelstahl).
  • Bei der Carbide Technology ist die Zahnleiste an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, wodurch das Blatt durch Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton und glasfaserverstärkten Kunststoff schneiden kann
  • Merkmal:

    Anzahl Blätter: 25 Blatt
    Blattlänge: 100 mm
    Bosch Bezeichnung: T 101 BF
    Sägeblattmaterial: BIM
    Zahnteilung: 2,7

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb