Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn universal 190 mm

Artikel-Nr.: 584075 190
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 190 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 mm
Anzahl Zähne 30
Schnittbreite B 2,8 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Herstellernummer 584075 190

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt mit hoher Standzeit, geräuscharm, nagelunempfindlich. Für alle Holzarten und problematische Werkstoffe im Baubereich, auch Aluprofile.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb